| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S664252 Herst.-Nr.: TC-10354928 EAN/GTIN: 4064161221151 |
| |
|
| | |
| Features: Weiß Nagelschellen
Bündel-Ø-Bereich 5 mm (max) Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | TC-10354928 | Typ: | TC-10354928 | Halogenfrei: | Nein | Bündel-Ø (max.): | 5 mm | Länge (Stahlnagel): | 15 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Nagelschellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570588, 04016139260969 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|