Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4050.734 Aderendhülse 2.5mm² Teilisoliert Blau 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S665531
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050.734
EAN/GTIN:
     4028177805026
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Features:


Blau
Hinweise:
Kann auch nach DIN Farbcode eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4050.734
Typ:
AS 4050.734
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Isolationsmaterial:
Polypropylen (PP)
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
für Crimpautomaten + für manuelle Konfektionierung
AWG max.:
14
Industrieverpackung:
Ja
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Rittal, AS 4050734, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,54*
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,58*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.