Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7906079 Herst.-Nr.: AS4050734 EAN/GTIN: 4028177805026 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 2,5 mm², blau, lose, 8mm Farbe: braun, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: false, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS4050734 | Ident Code: | 4050734 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,02* | € 7,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,24* | € 7,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|