Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTK8-1 Lötspitze Langform Spitzen-Größe 1.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66733
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTK8-1
EAN/GTIN:
     4003019432677
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.2 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTK8-1
Spitzenform:
Langform
Spitzen-Größe:
1.2 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
425 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm, Weller, 661-611
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,64*
1
€ 9,80*
ab € 4,60*
€ 6,70*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,74*
2 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 4,89*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,46*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,19*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,42*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,12*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,97*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,02*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.