Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588057 TC-R13-448F3-01A-HR Kippschalter 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP56 rastend 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588057
EAN/GTIN:
     4064161300344
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP56
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
TC-R13-448F3-01A-HR
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050004959451, TRU COMPONENTS, TC-R13-448F3-01A-HR, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 8,16*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 18,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.