Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q7 Max Vacuum Cleaner Saug-und Wischroboter Schwarz kompatibel mit Amazon Alexa, kompa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S669442
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100018
EAN/GTIN:
     6970995784862
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Saugroboter mit Wischfunktion & LiDAR Navigation
Halten Sie Ihr zu Hause sauber und ordentlich mit dem neuen Q7 Max von Roborock. Durch gleichzeitiges Saugen und Wischen wird feiner Schmutz aufgenommen. Der Q7 Max ist mit einer elektronischen Pumpe ausgestattet und bietet 30 verschiedene Wassermengenstufen, so dass die Reinigung genau auf Ihre Bodenarten und Bedürfnissen angepasst wird. Dank des PreciSense™ LiDAR-Sensors, findet Ihr Saugroboter den effizientesten Weg zur Reinigung Ihrer Wohnräume.
Features:
Saugfunktion mit hoher Saugleistung von 4200 Pa
Laser Distanz Sensoren (LDS) für eine 360° Abdeckung
Steuerung per Smartphone u. Sprachassistenten (z. B. Alexa)
Lieferumfang:
Saugroboter + Staubfilter + Wassertank + Wischmodul + Mopaufsatz + Ladestation + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
96.5 mm
Länge:
353 mm
Breite:
350 mm
Betriebszeit (max.):
180 min
Auffangbehälter:
0.47 l
Technologie:
Li-Ion
Ladedauer (min.):
360 min
Reinigungsfläche (trocken):
300 m²
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Leistung (Details):
58 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Staubsauger-Besonderheiten:
kompatibel mit Amazon Alexa + kompatibel mit Google Home + Sprachgesteuert + App gesteuert
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 8,00*
ab € 259,43*
€ 308,70*
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 367,47*
14 Tage
59
€ 6,29*
ab € 309,53*
€ 367,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 382,07*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 321,68*
€ 382,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.