Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q7 Saug-und Wischroboter Weiß kompatibel mit Amazon Alexa, kompatibel mit Google Home,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S669672
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100022
EAN/GTIN:
     6970995785050
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Halten Sie Ihr zu Hause sauber und ordentlich mit dem neuen Q7 von Roborock. Durch gleichzeitiges Saugen und Wischen wird feiner Schmutz aufgenommen. Dank des LiDAR Sensors, findet Ihr Saugroboter den effizientesten Weg zur Reinigung Ihrer Wohnräume. Tiefsitzender Schmutz im Teppich oder Staub in den Fußbodenlücken? Mit dem Teppich Boost erhöht der Q7 die Saugleistung auf bis zu 2700 Pa und löst so Schmutz auch aus Gewegen und Ritzen - für eine wirklich effektive Reinigung.
Features:
Saugfunktion mit hoher Saugleistung von 2700 Pa
Steuerbar per Smartphone u. Sprachassistenten (z. B. Alexa)
Bewegliche Vollgummibürste für besseren Bodenkontakt
Lieferumfang:
Saugroboter + Staubfilter + Wischmodul + Mopaufsatz + Ladestation + Netzkabel + Schraubenzieher + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
96.5 mm
Gewicht:
3.4 kg
Durchmesser:
350 mm
Betriebszeit (max.):
180 min
Auffangbehälter:
0.750 l
Technologie:
Li-Ion
Reinigungsfläche (trocken):
300 m²
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Leistung (Details):
50 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Staubsauger-Besonderheiten:
kompatibel mit Amazon Alexa + kompatibel mit Google Home + Sprachgesteuert + App gesteuert
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Staubsaugroboter, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, saugroboter roborock, saugroboter, Roborock, Q7, Reinigungsroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,40*
€ 589,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,59*
€ 542,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,77*
€ 511,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.