Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608656931 Säbelsägeblatt M 3456 XF Progressor for Wood and Metal, für PFZ 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70435
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656931
EAN/GTIN:
     3165140413435
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt M 3456 XF Progressor for Wood and Metal für Bosch-Multisäge PFZ 500 E. Werkstoff: BIM. Zahnausführung: geschränkt, gefräst. Einsatzbereiche: Für Holz mit Nägeln/Metall (von 10 bis 150 mm Stärke), für Holz-, Spanplatten (von 10 bis 150 Stärke), für Bleche, Rohre, Profile (von 5 bis 18 mm Stärke), für Kunststoffe: Rohre, Profile (mit Durchmesser von 10 bis 150 mm).
Features:
Progressor for Wood and Metal
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Sägeblatt-Länge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 03165140413435, Bosch Accessories, Reciprosägeblätter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,07*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,11*
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,78*
€ 11,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 973
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2608656932
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.