Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQY212EH PhotoMOS-Relais 1 Schließer 60 V/DC, 60 V/AC 550mA Polzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71618
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Einkanal PhotoMOS-Relais im extrem kompakten DIP-Gehäuse. Anwendung: Telekommunikation, Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik, Ein- und Ausgabemodule, Fernwartungssysteme.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA, BSI.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
AQY212EH
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
R(on) (max.):
2.5 Ω
Verlustleistung:
550 mW
Polzahl:
4
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
550 mA
Gehäuse:
DIP-4
Schaltspannung (max.):
60 + 60 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,67*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,78*
1 Tag
456
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
1 Tag
325
1
€ 14,99*
ab € 3,28*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.