Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 550 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739031
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212EH
EAN/GTIN:
     5059039501618
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 550 mA
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Steuerspannung max. = 1,5 V
Steuerspannungsbereich = 1,14 → 1,5 V
Laststrom min. = 0,55 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = PhotoMOS
Gehäuseform = DIP4
Einschaltzeit max. = 4ms
Abmessungen = 4.78 x 6.4 x 3.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, C-UL (nicht für die AQY22-Serie). Serie AQY. Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel Geringer Leckstrom im ausgeschalteten Zustand von max. 1 μA Geringer Widerstand – Serie AQY22
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
550 mA
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Steuerspannung max.:
1,5 V
Steuerspannungsbereich:
1,14 → 1,5 V
Laststrom min.:
0,55 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
PhotoMOS
Gehäuseform:
DIP4
Einschaltzeit max.:
4ms
Abmessungen:
4.78 x 6.4 x 3.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, 1739031, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQY212EH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,77*
1 Tag
730
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.