| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71981 Herst.-Nr.: 9-1393792-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: Unterhaltungselektronik, Telekommunikations-Endgeräte. Hinweise: Zulassungen: cULus. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.45 mm | Länge: | 20.3 mm | Breite: | 10.1 mm | Typ: | V23105-A5303-A201 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 3 A | Max. Schaltleistung: | 60 + 125 VA | Ansteuerart: | monostabil, 1 Spule | Nennspannung Spule: | 12 V/DC | Ansprechspannung (max.): | 24.3 V/DC | Ansprechspannung (min.): | 8.4 V/DC | Widerstand (Spule): | 720 Ω | Schaltspannung (max.): | 220 + 250 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi + Au | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, te connectivity printrelais, miniaturrelais, 02050000152474, TE Connectivity, V23105-A5303-A201, 864-0072 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,62* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,02* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 5,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|