Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-216-3 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 140 V/AC 1A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72310
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-216-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Sensoren im Röhrchengehäuse. Ideal als Alarmkontakt in Türen und Fenstern, für Modellbau und als Positionsgeber.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Länge:
25.2 mm
Kabellänge:
0.50 m
Durchmesser:
5.6 mm
Typ:
MS-216-3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäusematerial:
ABS
Schaltspannung (max.):
200 + 140 V/AC
AW-Wert (max.):
25
AW-Wert (min.):
20
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, 02050000664984, PIC, zylindrischer reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,39*
1 Tag
412
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 23,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,27*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,85*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.