Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Stromstoß-Schalter Unterputz 27.05.8.230.0000 2 Schließer 230 V/AC 10A 2300 VA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72577
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     27.05.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823231808
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Stromstoß-Relais mit gemeinsamem Anschluss (Schraubanschlüsse) für die Spulen und die Kontakte. Je nach Typ verschiedene Schaltfolgen. Spulen für AC, Realis bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung. Für Montage in Unterputzdosen oder zum Anschrauben.
Typ 27.0x: Zum Ansteuern direkt über 4 Leuchttaster bzw. bis zu 24 Leuchttaster über das Ansteuer-/Kondensator-Modul 027.00.
Hinweise:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Montageart:
Unterputz
Dauerstrom (max.):
10 A
Schaltfolge (Schritt 3):
EIN-AUS
Schaltfolge (Schritt 2):
AUS-EIN
Schaltfolge (Schritt 4):
EIN-EIN
Schaltfolge (Schritt 1):
AUS-AUS
Ansteuerdauer:
1 h
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Max. Schaltleistung:
2300 VA
Einschalt-Strom:
20 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, 8012823281384, Finder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 11,53*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 12,82*
1
€ 5,46*
ab € 9,45*
€ 13,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 13,19*
1
€ 8,95*
ab € 9,63*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.