Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Freecomm 850 20851 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S728111
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20851
EAN/GTIN:
     4010384208516
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Stabo 850 - der Allwetter Experte:

Das wasserdichte und schwimmfähige PMR 446-Funkgerät, geliefert im praktischen Komplett-Set bestehend aus zwei Funkhandys, Akkus und Ladegerät!

Nahbereichskommunikation zum Nulltarif für Outdoor-Fans, Wassersportler und alle, die sich auch bei Wind und Wetter im Freien aufhalten: Denn dank des IPX7-geschützten Gehäuses nimmt das freecomm 850 Ihnen weder Regenschauer noch ein kurzes Bad übel. Zudem lässt sich das Gerät im Falle des Falles schnell wieder aus dem Wasser holen, da es an der Oberfläche treibt, anstatt zu versinken. Doch auch die anderen Produkteigenschaften können sich sehen lassen: Long-Range-Technologie mit bis zu 10 km Reichweite (unter optimalen Bedingungen), schaltbare Sendeleistung (hoch/niedrig), VOX-Funktion (5-stufige Empfindlichkeit), automatische Rauschsperre, sowie ein beleuchtetes Display und viele mehr. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses PMR-Funkgerätes. Sie werden nicht enttäuscht sein!
Features:
Komplettset aus Funkgeräten, Akkus und Ladgerät
Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Wasserdicht und schwimmfähig
Lieferumfang:
2 x Handfunkgerät · 2 x abnehmbarer Gürtelclip · 2 x Akkupack · Tischladeschale · Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
rot
Breite:
62 mm
Gewicht:
208 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
10 km
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Rauschsperre-Regler (Squelch)
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, 04010384208516, 04010384208509, Stabo, Freecomm 850
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,74*
€ 89,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,69*
€ 89,07*
7 Tage
49
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 159,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.