Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H25X25BK CR BK 1000 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 12.5mm Chloropren-Kautschuk Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S730921
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.1 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
25 mm
Breite:
4.1 mm
Gewicht:
0.32 g
Durchmesser:
4.1 mm
Herst.-Teilenr.:
600-02934
Typ:
H25X25BK CR BK 1000
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
12.5 mm
Klemm-Ø (min.):
2.5 mm
Kategorie:
Kabeltülle
Max. Temperatur:
95 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03223*
€ 0,04313*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03364*
€ 0,04514*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,03348*
€ 0,0458*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0467*
Lager 615
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,67*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.