Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Panasonic Triangulations-Lichttaster EQ34PN EQ34PN 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-S73487
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EQ34PN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Anwendung:
Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.
Features:
Hell-/Dunkel-Umschaltung
Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
20 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
EQ34PN
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
2 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Triangulations-Lichttaster
... >
Bauelemente
>
Pneumatik & Allfluid
>
Industriesensoren
Weitere Suchbegriffe:
Kontrasttaster
,
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
lichttaster panasonic
,
lichttaster
,
näherungsschalter 24vdc
,
Panasonic
,
431-2010
,
lichtschranke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 129,33*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,89*
€ 129,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 108,28*
€ 136,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 154,86*
Lager 102
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 173,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PANASONIC MSEQ32 HALTERUNG FÜR BAUREIHE EQ30, SCHMAL
Panasonic
MSEQ32
ab € 4,50*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen