Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Überwachungsrelais 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler HSV 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74216
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84874320
EAN/GTIN:
     3593150022512
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Überwachung von Drehzahlüber- und -unterschreitung, Taktrate und Stillstand. Messung mittels binärer Sensoren (3-Leiter PNP oder NPN, Namur, Spannung 0-30 V oder potenzialfreier Kontakt). Wahlweise mit NO- oder NC-Sensoren einsetzbar. Zeit zwischen Impulsen einstellbar von 0.05 s - 10 min. Sperrverzögerung beim Einschalten einstellbar von 0.6 - 60 s. Sperre steuerbar mittels externem Kontakt.
Weitere Informationen:
Höhe:
92.6 mm
Länge:
69 mm
Breite:
35 mm
Mechanische Lebensdauer:
30x10<sup>6</sup> Schaltspiele
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Typ:
HSV
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Schaltspannung:
250 V DC/AC
Elektrische Lebensdauer:
1x10<sup>5</sup> Schaltspiele
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Funktionen:
Drehzahlunterschreitung + Drehzahlüberschreitung
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,87*
€ 165,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 165,16*
€ 6,90*
ab € 147,76*
€ 190,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 211,53*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 203,81*
€ 242,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,50*
Zubehör
Multicomp
SMS-RC
ab € 0,568*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,70*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.