Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Überwachungsrelais 120 - 277 V/AC 1 Wechsler, 1 Wechsler H3USN 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74249
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873221
EAN/GTIN:
     3593150022291
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachung von Drehstromnetzen: Über-/Unterspannungen zwischen Phasen und Neutralleiter, Ausfall des Neutralleiters. Überwachung der eigenen Versorgungsspannung. Messung des Echteffektivwerts.
Weitere Informationen:
Höhe:
92.6 mm
Länge:
69 mm
Breite:
35 mm
Mechanische Lebensdauer:
30x10<sup>6</sup> Schaltspiele
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Typ:
H3USN
Betriebsspannung max.:
277 V/AC
Betriebsspannung min.:
120 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler + 1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannungsbereich:
120 - 277 V/AC
Schaltspannung:
250 V DC/AC
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Funktionen:
Drehstromnetz + Phasenüberwachung + Überspannung + Unterspannung + Ausfall Neutralleiter
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 203,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 164,09*
€ 203,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 325,04*
€ 379,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.