|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S767531 Herst.-Nr.: EFWS 2900 EAN/GTIN: 4016139145105 |
| |
|
|  |  |
 | Durch den drahtlosen Außensensor erhalten Sie genaueste Wetterdaten über Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und das ganz ohne aufwendige Verkabelung. Auch die Basisstation verfügt über einen Temperatur- und Luftdruckfühler und zeigt Ihnen übersichtlich und in Farbe alle relevanten Daten auf einen Blick an. Dabei werden die Minimal- und Maximalwerte eines jeden Tages aufgezeichnet. Die Wetterstation errechnet eine 12 - 24 Stunden Wettervorhersage mit eingebautem Alarm. So löst diese bei Über- oder Unterschreiten bestimmter Messwerte visuelle und akustische Warnungen aus. Das Datum sowie die exakte Uhrzeit werden automatisch vom Internet aktualisiert. Durch den App-Zugriff können bequem die aktuellen Messwerte per App über Ihr Smartphone oder Tablet ablesen. Features: Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick WLAN-fähig Mobiles Ablesen der Messwerte per App Lieferumfang: Inkl. Außensensor · Windfahne · Windgeschwindigkeitssensor · Regentrichter · Masthalterung mit Montagematerial · Netzteil Weitere Informationen:  |  | Vorhersage für: | 12 bis 24 Stunden | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Grün-Grau | Abm. Basisstation: | 190 x 120 x 20 mm | Außenluftfeuchte: | 10 - 99 % rF | Besonderheiten: | mit Touch-Screen-Display | Außentemperatur: | -40 - +60 °C | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Niederschlag: | 0 - 9999,9 mm | Übertragungssignal: | Funk | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Wettervorhersage | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen + Netzteil, inkl. | Spannungsversorgung Sensor: | Solarzelle + Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Sensor: | 240 x 170 mm | Gewicht (Station): | 240 g | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,67* | € 126,40* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,30* | € 126,42* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 119,44* | € 149,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|