Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59995-C120-A70 PTC-Thermistor 13Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77389
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59995-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I:
120 mA
Herst.-Teilenr.:
B59995-C120-A70
Typ:
B59995-C120-A70
U:
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 30 V
Widerstand:
13 Ω
I S max/A:
0.7 A
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.