Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59883-C120-A70 PTC-Thermistor 120Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77417
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59883-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(b<sub>max</sub> x h<sub>max</sub> x l<sub>max</sub> x Ød<sub>max</sub>) 6.5 x 10 x 35 x 0
I:
35 mA
Herst.-Teilenr.:
B59883-C120-A70
Typ:
B59883-C120-A70
U:
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 265 V
Widerstand:
120 Ω
I S max/A:
0.4 A
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.