Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59850-C120-A70 PTC-Thermistor 10Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77838
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59850-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(b<sub>max</sub> x h<sub>max</sub> x l<sub>max</sub> x Ød<sub>max</sub>) 13.5 x 17 x 35 x
I:
200 mA
Herst.-Teilenr.:
B59850-C120-A70
Typ:
B59850-C120-A70
U:
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 265 V
Widerstand:
10 Ω
I S max/A:
2.2 A
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, TDK, 191-1800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
281
1
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,56*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.