Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59870-C120-A70 PTC-Thermistor 25Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77867
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59870-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(b<sub>max</sub> x h<sub>max</sub> x l<sub>max</sub> x Ød<sub>max</sub>) 9 x 12.5 x 35 x 0
I:
100 mA
Herst.-Teilenr.:
B59870-C120-A70
Typ:
B59870-C120-A70
U:
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 265 V
Widerstand:
25 Ω
I S max/A:
1 A
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: kaltleiter, TDK, 191-1822
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.