Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-502 Reed-Kontakt 1 Wechsler 30 V/DC, 30 V/AC 0.1A 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78054
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Größtmögliche Miniaturisierung ermöglicht den Einsatz in kleinsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2.4 mm
Typ:
HSR-502
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltstrom:
0.1 A
Max. Schaltleistung:
3 W
Gehäusematerial:
Glas
Schaltspannung (max.):
30 + 30 V/AC
Kontaktmaterial:
Rh (Rhodium)
AW-Wert (max.):
20
AW-Wert (min.):
15
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt 3w, reedkontakt, reedschalter pic, 02050001491985, PIC, mikrominiatur-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 26,19*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 26,21*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 40,10*
€ 53,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.