Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-215-4 Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC, 120 V/AC 0.25A 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78082
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-215-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Sensoren im Röhrchengehäuse. Ideal als Alarmkontakt in Türen und Fenstern, für Modellbau und als Positionsgeber.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Länge:
25.7 mm
Kabellänge:
0.50 m
Durchmesser:
6 mm
Typ:
MS-215-4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltstrom:
0.25 A
Max. Schaltleistung:
5 W
Gehäusematerial:
ABS
Schaltspannung (max.):
175 + 120 V/AC
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, 02050001492272, PIC, zylindrischer reed-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,85*
1 Tag
529
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.