Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin 59060-1-T-02-A Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78558
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     59060-1-T-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Die Gehäuseform erlaubt eine einfache Installation. Betätigung kann an der Stirnseite oder parallel zum Sensor erfolgen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Durchmesser:
2.29 mm
Typ:
59060-1-T-02-A
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltstrom:
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, hamlin reedkontakt, reedkontakt, 02050001271501, Hamlin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,97*
2 Tage
383
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,45*
€ 34,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,27*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,85*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.