Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-HT 3009 Haartrockner Bronze, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S814022
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330091
EAN/GTIN:
     4006160300918
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Erhalten Sie mit dem PC-HT 3009 von ProfiCare einen hochwertigen Haartrockner. Perfekt für Reisen oder für unterwegs im modernen Design. Der Klappgriff ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, sodass der Haartrockner mit minimalen Platzverbrauch perfekt in einen Koffer oder in eine Tasche passt. Mit Hilfe der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie im Urlaub das perfekte Styling. Die Formdüse ist für ein individuelles Styling bestens geeignet. Bei Nicht-Gebrauch können Sie diese jederzeit abnehmen. Zudem ist sie 360° drehbar. Mit 1400 Watt und zwei Temperatur- und Leistungsstufen verfügen Sie über einen optimalen Luftstrom um Ihr Haar bestmöglich zu stylen. Für ein Frisuren-Finish und den perfekten Halt sorgt die Kaltstufe.
Features:
Kaltstufe für Style-Fix
2 Temperatur-/Leistungsstufen
Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
Lieferumfang:
Haartrockner + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Höhe:
135 mm
Länge:
75 mm
Breite:
240 mm
Kabellänge:
160 cm
Gewicht:
310 g
Gebläse-Stufen:
2
Herstellerfarbe:
Bronze + Braun
Betriebsspannung (Details):
220–240 V, 50/60 Hz
Produkt-Art:
Haartrockner
Weitere Suchbegriffe: haartrockner proficare, föhn, 04006160300918, Profi-Care, PC-HT 3009
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 12,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,08*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 12,50*
1
€ 3,90*
ab € 9,86*
€ 13,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 10,01*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare
330090
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.