Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-DR 1116 501116 Dörrautomat Inox, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S814082
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501116
EAN/GTIN:
     4006160501117
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
dörrgerät
Der Dörrautomat PC-DR 1116 von ProfiCook im hochwertigen Edelstahlgehäuse trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und vieles mehr. Die Lebensmittel sind reich an Vitalstoffen - perfekt für Ihr Wohlbefinden, Ihre Fitness und Ihre Gesundheit. Ganz nach Ihrem Geschmack und genauso wie Sie es brauchen: Die 7-stufige elektronische Temperatureinstellung, der elektronische Timer und die variablen Einsätze ermöglichen einen individuellen Einsatz. Sie haben die Möglichkeit Ihre Lebensmittel dank Umluftgebläse, Umluftfunktion und leistungsstarken 350 Watt zu dörren. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem leicht ablesbaren LCD-Display, einem Überhitzungsschutz und einem rutschsicheren Stand dank gummierter Füße.
Features:
Edelstahlgehäuse
Lieferumfang:
Dörrer PC-DR 1116 · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Tiefe:
264 mm
Höhe:
262 mm
Breite:
338 mm
Gewicht:
2510 g
Herstellerfarbe:
Inox + Schwarz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Dörrautomat
Weitere Suchbegriffe: 04006160501117, Profi Cook, PC-DR 1116
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 42,75*
€ 53,46*
4 Tage
3
1
€ 6,45*
ab € 44,52*
€ 55,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,63*
€ 55,31*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,63*
€ 56,94*
2
€ 5,00*
ab € 48,30*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.