Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4148-TAP DO-204AH 75V 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81639
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
1N4148-TAP
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Sperrstrom I(r):
25 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
8 ns
Durchlassstrom I(F):
300 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-204AH
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, 700-3674, 1N4148-TAPCT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6832
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0312*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,043*
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0612*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0234*
€ 0,1521*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,067*
€ 0,1684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,53*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,48*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,98*
Zubehör
Schurter
0034.6610
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.