Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Nagelschellen 523530 Bündel-Ø-Bereich 14mm (max) Weiß (matt) 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S830191
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     523530
EAN/GTIN:
     4016139221151
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Weiß (matt)
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich14 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
523530
Typ:
523530
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
14 mm
Länge (Stahlnagel):
38 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,41*
1 Tag
77
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,43*
7 Tage
77
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.