| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S831812 Herst.-Nr.: MUB65 EAN/GTIN: 8024482181998 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen, universellen Transport- und Aufbewahrungsboxen aus der Kofferserie EXPLORER MUB (Multi Utility Box) bestehen aus hochschlagfestem und extrem widerstandsfähigem Polypropylen (Spritzguss) und bestechen durch ihr leichtes Eigengewicht und ihre hohe Lade- und Transportkapazität. Ideal für Sport- und Freizeitequipment, Boot- und Tauchausrüstungen, Computer und Monitore, Expeditionsausrüstung, medizinische und technische Instrumente, auf der Baustelle und in der Werkstatt und überall wo großes Fassungsvermögen benötigt wird. Features: Vorrichtung für Schloß Lieferumfang: Multifunktionsbox leer Weitere Informationen: | | Höhe: | 331 mm | Länge: | 678 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 404 mm | Gewicht: | 4400 g | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Volumen: | 61.5 l | Produkt-Art: | Outdoor Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Outdoorbox, Wetter-Box, Wetterbox, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, 08024482181998, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,29* | € 65,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,30* | € 65,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,26* | € 65,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,25* | € 66,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,37* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|