Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567051 Litze 2 x 0.14mm² Schwarz, Rot 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567051
EAN/GTIN:
     4016139232256
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Litze

Lieferumfang:
Packung (10 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
2.6 mm
Nennspannung:
75 + 50 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606730
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Loch-Ø (Spule):
20 mm
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze rot schwarz, litze, litze schwarz, TRU COMPONENTS, FBC, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
746
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 8,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.