Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.5000.02 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S85116
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5000.02
EAN/GTIN:
     4009816005526
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
Zeigt Ihnen sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit an.
Features:
Mit Max.-Min.-Funktion
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
70 x 70 x 110 mm
Innentemperatur:
-10 - +60 °C
Innenluftfeuchte:
10 - 99 %
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), inkl.
Gewicht (Station):
74 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, 04009816005526, TFA Dostmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 18,49*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 18,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 10,22*
€ 21,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 32,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.