Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S878372 Herst.-Nr.: 7030 EAN/GTIN: 4011689107214 |
| |
|
| | |
| Verarbeitung fester Nahrungsmittel Hartgemüse oder -früchte sollten in walnußgroße Stücke geschnitten werden. Benutzen Sie ein schmales, hohes Arbeitsgefäß. Schalten Sie das Gerät ein und stampfen Sie ganz leicht auf die Nahrungsmittel (keine Kraft anwenden), gleichzeitig machen Sie mit dem Gerät eine leichte Drehbewegung hin und her. Halten Sie Ihre freie Hand über das Arbeitsgefäß, damit die Nahrungsmittel nicht herausspritzen. Bei größeren Mengen fangen Sie mit einer kleineren Menge an und geben nach und nach weitere Mengen in das Arbeitsgefäß. Je länger Sie arbeiten, desto feiner werden die Nahrungsmittel zerkleinert. Features: Zerkleinert, hackt und püriert Passiert Suppen und Saucen Rührt Teige für Kuchen, Gebäck, Omeletten Lieferumfang: ESGE-Zauberstab®- Multimesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Multimesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,32* | € 12,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,27* | € 13,23* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,58* | € 13,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,66* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|