Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-2025-02-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S88428
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2025-02-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7.8 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
99-2025-02-07
Typ:
99-2025-02-07
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
581
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
7
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
CuZn
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 11,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 11,45*
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 11,61*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,74*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0328 90 07
ab € 5,18*
Zubehör
Binder
09-0328-80-07
ab € 4,85*
Zubehör
Binder
09-0328-00-07
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
99-2026-02-07
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.