Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40031417 10 14 X 17 Doppel-Maulschlüssel 14 - 17mm DIN 3110, DIN ISO 10102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S904591
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031417
EAN/GTIN:
     4018754017867
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung nach DIN 3110 und ISO 10102. Gefertigt aus Chrome-Alloy-Stahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Material:
Chrom-Stahllegierung
DIN-Norm:
DIN 3110 + DIN ISO 10102
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
14 + 17 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Stahlwille, 10 14 X 17, Doppelgabelschluessel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,14*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,21*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823116
ab € 1,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.