Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Kabelhalter selbstklebend 93013c1206 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Schwarz 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S935891
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93013c1206
EAN/GTIN:
     4016139149639
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Schwarz
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
18.50 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
34 mm
Herst.-Teilenr.:
93013c1206
Typ:
93013c1206
Temperaturbereich:
-10 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,45*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,46*
6 Tage
88
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.