Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LPL41SPAREX1 MDLS CRI MatchLine LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über Station 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S937921
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL41SPAREX1
EAN/GTIN:
     8727900396294
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Das multidirektionale LED-Beleuchtungssystem MDLS ist als Licht-Box, Handlampe, Scheinwerfer und Lichtleiste eine echte Komplettlösung für professionelle Inspektions- und Wartungsarbeiten. In der neuen Generation mit hohem Farbwiedergabeindex richtet sich das MDLS insbesondere auch an Maler und Lackierer, die auf optimalen Farbabgleich Wert legen. Das Basisystem besteht aus drei freihändig nutzbaren Modulen für optimale Sicht ohne Schattenbereiche. Mit diesem einzelnen Zusatzmodul können Sie den Funktionsumfang erweitern bzw. Verlust ersetzen.
Features:
Drehbarer Lampenkopf und kippbare Linse
Natürliche Farbtemperatur
Zwei Lichtmodi mit 500 bzw. 250 Lumen
Hoher Farbwiedergabeindex für perfekten Farbabgleich
Augenschonender Mattfilter gegen Spiegelungen
Hinweise:
Philips,Werkstattlampe,Werkstattleuchte,Arbeitslampe,Arbeitsleuchte,LED,LED-Werkstattlampe,LED-Arbeitslampe,LED-Arbeitsleuchte,Handlampe,Akkulampe,Werkstatt,Inspektion,Inspektionslampe,MDLS,LPL403MODX1,LPL41SPAREX1,Akku,wiederaufladbar,Motorraumleuchte,Motorraum,CRI,Farbabgleich,Farbwiedergabeindex
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Tiefe:
8 cm
Höhe:
9 cm
Farbe:
grau + blau
Breite:
6 cm
Gewicht:
220 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
1 h
Technologie:
LiFePO 4
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen + Inkl. Ladestation + Magnetbefestigung + Verschiedene Leuchtmoden + wass
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
7 St.
Kapazität:
1800 mAh
Stromversorgung:
akkubetrieben + über Station
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 12 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, phillips led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Philips, MDLS CRI MatchLine, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 120,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 128,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.