Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA832E-TG Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S940911
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA832E-TG
EAN/GTIN:
     4016139152479
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Der DSA832E-TG Spektrum-Analysator ist sowohl für den semi-professionellen, als auch für den professionellen Anwendungsbereich geeignet. Durch die vielzahl an Software-Tools und möglichem Zubehör, ideal für EMI (EMC) Pre-Compliance-Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV-Spezifikationen.
Features:
9 kHz - 3.2 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Bis zu -130 dBm (DANL)
Integrierter Tracking-Generator
Lieferumfang:
Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Tiefe:
128 mm
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Anschluss:
N-Buchse/BNC-Buchse
Gewicht:
4.25 kg
Schnittstellen:
1x USB + 1x USB-Host + 1x RJ45 (LAN)
Eingänge:
RF-Input, Ext.-Trigger, REF-In
Eingangsimpedanz:
50 Ω
Eingangs-Abschwächer:
0 - 30 dB
Frequenzbereich:
9 kHz - 3.2 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, 04016139151892, 06938215602822, 04016139152479, Rigol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.847,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,70*
€ 2.408,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,37*
€ 2.373,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.974,43*
€ 2.349,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.904,14*
€ 2.265,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,28*
€ 2.211,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,88*
€ 2.198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.