Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 18520 Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S941861
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     18520
EAN/GTIN:
     4003482185209
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer GTS mit Gleitschiene hat eine einstellbare Feststell-Vorrichtung. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Die Länge der Gleitschiene beträgt 425 mm. Der Türschließer 513 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 110 cm sowie einem Gewicht von bis zu 80 kg.
Features:
Hydraulisch gesteuerter Türschließer
Für Türen bis 110 cm Breite und bis 80 kg Gewicht
Inkl. einstellbarer Feststell-Vorrichtung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Türschließer mit Gleitschiene GTS 514 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Türschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, 80 kg türschliesser, Burg Wächter, GTS 514 S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 71,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 71,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.