Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S960861 Herst.-Nr.: 083.008A EAN/GTIN: 4021563687862 |
| |
|
| | |
| Kontaktloser Spannungstester mit einstellbarer Empfindlichkeit – Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen – Ermittelt die Polarität der L-/N-Leiter, z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen – Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln – Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen – Gut sichtbare LED-Signalisierung Lieferumfang: Batterien Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Typ: | AC-Check | Messfunktion: | Phasenprüfung | Anzeige: | LED + Akustik | Frequenz (max.): | 400 Hz | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 5 V | Frequenz (min.): | 50 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserliner, AC-Check, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 16,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,23* | € 16,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 20,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,32* | € 26,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,36* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|