Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-548-06-RT 48V Ladestrom (max.) 5.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97915
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 147
EAN/GTIN:
     4016138166125
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Leistungsstarkes Blei-Ladegerät für schonendes und sichereres Laden. Der Lader startet im Konstant-strombetrieb (Constant current mode).
Wenn eine Zellenspannung von ca. 2,37 V erreicht wird, startet ein Timer und der Lader schaltet um auf Konstant-spannungsbetrieb (Boost mode). Nach Ablauf einer Stunde schaltet das Ladegeräte um auf Ladeerhaltung (Standby mode). Dabei sinkt die Spannung auf die Ladeschlussspannung (2,3 V/Z) ab. In diesem Standby mode fließen nur noch einige mA. Wenn die Zellenspannung z.B. durch Anschluß einer externen Last unter einen bestimmten Wert absinkt, startet der Ladevorgang erneut.
Features:
I-U-U Ladeverfahren
Automatische Abschaltung
Erhaltunsladung
Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
226 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1750 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom (max.):
5.5 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
48 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
60 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
3 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 48V:
5.5 A
Ladeschluss-Spannung:
54 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,53*
€ 234,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 234,41*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 355,47*
€ 424,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.