Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-512-11-RT 12V Ladestrom (max.) 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97956
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 136
EAN/GTIN:
     4016138166057
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Leistungsstarkes Blei-Ladegerät für schonendes und sichereres Laden. Der Lader startet im Konstant-strombetrieb (Constant current mode).
Wenn eine Zellenspannung von ca. 2,37 V erreicht wird, startet ein Timer und der Lader schaltet um auf Konstant-spannungsbetrieb (Boost mode). Nach Ablauf einer Stunde schaltet das Ladegeräte um auf Ladeerhaltung (Standby mode). Dabei sinkt die Spannung auf die Ladeschlussspannung (2,3 V/Z) ab. In diesem Standby mode fließen nur noch einige mA. Wenn die Zellenspannung z.B. durch Anschluß einer externen Last unter einen bestimmten Wert absinkt, startet der Ladevorgang erneut.
Features:
I-U-U Ladeverfahren
Automatische Abschaltung
Erhaltunsladung
Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
226 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1650 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
11 A
Ladestrom (max.):
11 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
5 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
13.8 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 185,22*
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 185,23*
Frei Haus
ab € 158,56*
€ 191,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,03*
€ 243,80*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 262,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.