Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Normafix® BSL Type 510 Befestigungsschelle schraubbar 05108980115 Bündel-Ø-Bereich 15mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S984481
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
34 mm
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
05108980115
Typ:
Normafix® BSL Type 510
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Material:
Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,22243*
€ 0,31243*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,79*
€ 11,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.