| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S98765 Herst.-Nr.: 710100113 EAN/GTIN: 9010082034085 |
| |
|
| | |
| Elektromechanische Hupe kleiner Bauart · Für universelle akustische Anwendungen · Modell mit Schalltrichter · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP43 | Gewicht: | 180 g | Typ: | KLH | Serie: | KLH | Lautstärke: | 88 - 92 dB | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Gehäusefarbe: | Grau | Geräuschentwicklung (max.): | 92 dB | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Signalhupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,61* | € 42,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,31* | € 42,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,41* | € 44,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,74* | € 44,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,01* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|