Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 296 Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988761
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Diese Breakout-Board eignet sich bestens zur Entwicklung mit einem ATmega32u4, wenn Sie mit Mikrocontrollern bereits vertraut sind und Programmcode in C schreiben können. Dank des eingebauten Bootloaders brauchen Sie nicht einmal einen AVR®-Programmier. Die LUFA-Programmbibliothek hilft dabei, mit dem USB-Kern loszulegen, da nahezu für jede Art von Mikrocontroller bereits ein Beispielprogramm zur Verfügung steht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.78 mm
Länge:
51.15 mm
Breite:
22.7 mm
Architektur:
AVR mega
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega32
Technologie:
8-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Entwicklungs-Kits):
AVR® ATmega
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Adafruit, Atmega32u4 Breakout Board, 1528-1054-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,98*
€ 60,28*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 60,29*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,87*
€ 101,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.