Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSP-8180TG Spektrum-Analysator 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V064713
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03LLSP8K181S
EAN/GTIN:
     4711458121273
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Die GSP-8000-Serie, die brandneuen allgemeinen Spektrumanalysatoren von GW Instek, bietet drei Frequenzbereiche, nämlich 8,0GHz, 3,8GHz und 1,8GHz. Die Serie ist geeignet für Lehrforschung, F&E-Verifizierung und die Testanforderungen von Hochfrequenzprodukten Produkte während der Produktions- und Entwicklungsphase. Die Serie bietet 1Hz ~ 1MHz Auflösungsbandbreite (RBW), 10Hz ~ 3MHz Videobandbreite (VBW), - 104dBc/Hz Phasenrauschen, einen 20dB Vorverstärker und das niedrigste Grundrauschen von - 160dBm/Hz (typisch).
Weitere Informationen:
Höhe:
221 mm
Breite:
421 mm
Gewicht:
5 kg
Bandbreite:
1.8 GHz
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, GSP-8180TG, spektrum analyser, spectrum analyzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,19*
€ 1.481,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.405,25*
€ 1.514,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,12*
€ 1.801,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,34*
€ 1.777,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.490,46*
€ 1.773,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,12*
€ 1.722,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,11*
€ 1.691,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,25*
€ 1.672,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00100101
ab € 32,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
11DP-00200101
ab € 44,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL301001
ab € 46,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL303001
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.