Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SMOOZ Handtuchhaken 2 Haken Klebstoff Metall (verchromt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V079543
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40630-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565260575
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bademantelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Dieser hochglänzend verchromte Edelstahlhaken verbindet das Schöne mit dem Nützlichen. Mit einer Haltekraft von bis zu 6 Kilogramm ist er bemerkenswert belastbar und vielseitig einsetzbar: für Handtücher, für Dusch- und Badetücher und natürlich auch für Kleidung. Mit der sauberen, unkomplizierten Befestigungsmethode ohne Bohren gelingt die Wandmontage mühelos. Handtücher haben so ihren festen Platz im Badezimmer oder Gäste-WC.

Badezimmerzubehör der Design Serie tesa SMOOZ zeichnet sich durch das harmonische Zusammenwirken aus anmutiger Form und eleganter, verchromter Oberfläche aus. Chrom ist in Bädern ein Klassiker und fügt sich in nahezu jeden Einrichtungsstil ein. Es wirkt durch seinen Glanz nicht nur edel, sondern ist zudem hygienisch und alltagstauglich.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Lieferumfang:
1x Handtuchhaken + 1x Adapter + 1x Applikator + 1x Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
63 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall (verchromt)
Herstellerfarbe:
Chrom
Besonderheiten:
2 Haken
Produkt-Art:
Handtuchhaken
Weitere Suchbegriffe: Handtuchstange, handtuchhalter verchromt, bademantelhaken, tesa, SMOOZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 21,07*
€ 5,50*
ab € 14,56*
€ 21,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.