Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa MOON BLACK Handtuchring Klebstoff Metall (pulverbeschichtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V079593
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40623-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565260506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Blickfang Handtuchring: ovale Form, edel matt schwarze Oberfläche und klassisch runde Wandplatte. All diese Elemente bilden ein attraktives Accessoire, das jedes Bad und Gäste-WC aufwertet. Mit einer Tragkraft von bis zu 6 Kilogramm ist dieser Ring ausgesprochen belastbar. Mithilfe der Klebetechnologie ohne Bohren gelingt auch die Wandmontage im Handumdrehen.

Badezimmerzubehör der Design Serie tesa MOON BLACK zeichnet sich durch das harmonische Zusammenwirken aus anmutiger Form und eleganter, matt schwarzer Oberfläche aus.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Lieferumfang:
1x Handtuchring + 1x Adapter + 1x Applikator + 1x Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
53 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
184 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall (pulverbeschichtet)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter schwarz, tesa, MOON BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.