Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V103121 Herst.-Nr.: 8800.190 EAN/GTIN: 4028177213166 |
| |
|
| | |
| Für eine klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine problemlose Montage. Lieferumfang: 1 Bohrschablone · 4 Befestigungschrauben · 4 Blindstopfen aus Polyethylen · 2 zusätzliche Scharniere Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | Gehäuse-Serie TS 8, Stahlblechtüren | Ausführung: | Mit 180° Türöffnungswinkel | Typ: | TS8 8800.190 | Material: | Zinkdruckguss | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Scharnier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 04028177213166, Rittal, TS8 8800190 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,10* | € 37,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 29,36* | € 37,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 29,14* | € 37,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 29,35* | € 38,03* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 29,45* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,3625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|